text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Punta 3840/4 Hex-Plus 1/8 x 89


3840/4 Puntas, inoxidable, 1/8", x 89 mmPuntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de hexágono interior. Las puntas inoxidables de Wera están fabricadas en acero inoxidable, lo que evita la formación de óxido. El perfil Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto en la cabeza del tornillo. De este modo se reduce al mínimo el efecto d

Artículo No. 81520.031.089
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Marca Wera
Peso por pieza (g) 12
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 89
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Marca Wera
Peso por pieza (g) 12
Model 3840/4
Type Hex Screwdriver Bit

Descripción

3840/4 Puntas, inoxidable, 1/8", x 89 mmPuntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de hexágono interior. Las puntas inoxidables de Wera están fabricadas en acero inoxidable, lo que evita la formación de óxido. El perfil Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto en la cabeza del tornillo. De este modo se reduce al mínimo el efecto de entalladura y se eliminan casi por completo los daños en la cabeza del tornillo. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81520.031.089
EAN 4013288115683
UBB 500504483289
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05071106001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.