text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Portabits 895/4/1 53870 895/4/1


895/4/1 Portapuntas universal, 1/4", x 77 mmSoporte universal para el montaje de puntas con hexágono exterior de 1/4", según DIN ISO 1173-C 6.3. Con portabrocas de cierre rápido para un cambio rápido de las puntas. El fuerte imán permanente sujeta firmemente las puntas. 1/4", hexagonal, adecuado para máquinas atornilladoras con montaje según DIN ISO 117

Artículo No. 81286.053.870
Longitud (mm) 77
Magnético
Cabezal de cambio rápido
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 77
Magnético
Cabezal de cambio rápido
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Tamaño inserción máquina 1/4 pulgada
Tamaño inserción máquina (mm) 6.3
Soporte de vaso No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 38
Model 895/4/15
Type Bit Holder

Descripción

895/4/1 Portapuntas universal, 1/4", x 77 mmSoporte universal para el montaje de puntas con hexágono exterior de 1/4", según DIN ISO 1173-C 6.3. Con portabrocas de cierre rápido para un cambio rápido de las puntas. El fuerte imán permanente sujeta firmemente las puntas. 1/4", hexagonal, adecuado para máquinas atornilladoras con montaje según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81286.053.870
EAN 4013288017574
UBB 425232114743
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 05053870001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.