text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Portabit 899/3/1 899 /31 1/4 x 72


899/3/1 Porta-puntas universal, 1/4", x 72 mmPorta-puntas universal para el alojamiento de puntas con cabeza hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3. Casquillo de acero inoxidable para una protección muy especial contra la corrosión. Manguito de acero inoxidable para una protección anticorrosiva muy especial. El anillo de retención garantiza un ajuste óptimo de la herramienta en el soporte. El fuerte imán permanente sujeta las puntas de forma absolutamente segura. 5,5 mm, apto para atornilladores con alojamiento según DIN ISO 1173-B 5.5.

Artículo No. 81284.053.425
Longitud (mm) 72
Magnético
Cabezal de cambio rápido No
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 72
Magnético
Cabezal de cambio rápido No
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Tamaño inserción máquina Otro
Tamaño inserción máquina (mm) 5.5
Soporte de vaso No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 30
Codigo SA 8466103800
Model 899/31
Type Bit Holder

Descripción

899/3/1 Porta-puntas universal, 1/4", x 72 mmPorta-puntas universal para el alojamiento de puntas con cabeza hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3. Casquillo de acero inoxidable para una protección muy especial contra la corrosión. Manguito de acero inoxidable para una protección anticorrosiva muy especial. El anillo de retención garantiza un ajuste óptimo de la herramienta en el soporte. El fuerte imán permanente sujeta las puntas de forma absolutamente segura. 5,5 mm, apto para atornilladores con alojamiento según DIN ISO 1173-B 5.5.

Números de artículo

Artículo No. 81284.053.425
EAN 4013288017659
UBB 425232112846
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 05053425001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.