893/4/1 K Portapuntas universal, 1/4", x 50 mmLa rodillera grande supercómoda protege durante todas las actividades de rodillas. Resulta especialmente útil cuando se trabaja sobre suelos duros. El robusto material tiene una agradable calidad amortiguadora y permite su uso en interiores y exteriores, incluso en condiciones climatológicas adversas. Además, el material recupera su forma original después del uso (espuma con memoria). El asa integrada facilita su transporte. La rodillera es impermeable y, por tanto, fácil de mantener con agua y jabón. Anchura/profundidad/altura: 480x280x20 mm, peso de la rodillera: 280 g<,br>Ninguna garganta se queda seca con un abridor de botellas con el original mango Kraftform. Se divertirá tanto abriendo botellas como atornillando.<,br>La rodillera impresionará su rodilla, el abrebotellas impresionará su mano - ¡qué combinación!