text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Portabit 870/1 /1 1/4 136000


870/1 Adaptador, 1/4", x 25 mmEje de la herramienta para vasos. Punta: 1/4", cabeza cuadrada exterior. Accionamiento: 1/4", hexágono exterior.

Artículo No. 81280.136.000
Longitud (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Tipo en el lado de la herramienta Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma Hexagonal (macho)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/4 pulgada
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 11
Type Adapter

Descripción

870/1 Adaptador, 1/4", x 25 mmEje de la herramienta para vasos. Punta: 1/4", cabeza cuadrada exterior. Accionamiento: 1/4", hexágono exterior.

Números de artículo

Artículo No. 81280.136.000
EAN 4013288016997
UBB 425232916824
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 05136000001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.