text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Porta-puntas 895/4/1 K SB SiS 895/4/1 073318


895/4/1 K SB Portapuntas universal, 1/4", x 52 mmPortapuntas universal para el montaje de puntas con hexágono exterior de 1/4", según DIN ISO 1173-C 6.3. Con portabrocas de sujeción rápida para tornillos TORX PLUS®. Con portabrocas de sujeción rápida para un cambio rápido de las puntas. El fuerte imán permanente sujeta firmemente las puntas. 1/4", hexagonal, adecuada para máquinas atornilladoras con montaje según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81617.073.318
Longitud (mm) 52
Magnético
Cabezal de cambio rápido
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Embalado por 3
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud (mm) 52
Magnético
Cabezal de cambio rápido
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Tamaño inserción máquina 1/4 pulgada
Tamaño inserción máquina (mm) 6.3
Soporte de vaso No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 34.7
Codigo SA 8466103800
Model 895/4 K SB
Type Bit Holder

Descripción

895/4/1 K SB Portapuntas universal, 1/4", x 52 mmPortapuntas universal para el montaje de puntas con hexágono exterior de 1/4", según DIN ISO 1173-C 6.3. Con portabrocas de sujeción rápida para tornillos TORX PLUS®. Con portabrocas de sujeción rápida para un cambio rápido de las puntas. El fuerte imán permanente sujeta firmemente las puntas. 1/4", hexagonal, adecuada para máquinas atornilladoras con montaje según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81617.073.318
EAN 4013288029195
UBB 241232003962
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 05073318001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.