text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Plaquita 7776 9 x 12 E8


7776 Inserto TORX® externo, 9x12 mm, 9x12 x TX 8 x 40 mmInserto TORX® externo, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 9x12 mm.

Artículo No. 1G343568
Longitud total (mm)
Diseño Ajuste cuadrado
Tamaño de conexión 9x12mm
Magnético No
Cabezal de cambio rápido No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 40
Diseño Ajuste cuadrado
Tamaño de conexión 9x12mm
Magnético No
Cabezal de cambio rápido No
Tamaño inserción broca Otro
Tamaño inserción máquina Otro
Soporte de vaso No
Marca Wera
Código de producto 82079010
Model 7776
Type Insert Tool

Descripción

7776 Inserto TORX® externo, 9x12 mm, 9x12 x TX 8 x 40 mmInserto TORX® externo, para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con soporte de 9x12 mm.

Números de artículo

Artículo No. 1G343568
EAN 4013288195975
UBB 500686628032
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05078661001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.