text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Placa 7775 9 x 12 x 13


Artículo No. 9S296599
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño Accesorio de extremo de anillo abierto
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 44
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 13
Longitud total (mm) 44
Diseño Accesorio de extremo de anillo abierto
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 44
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
Con manivela No
Tamaño de llave pequeño (mm) 13
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 11
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas) Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm) 22
Modelo de carraca No
Modelo abierto
Marca Wera
Codigo SA 82079010
Model 7775
Type Ring Spanner Insert

Números de artículo

Artículo No. 9S296599
EAN 4013288196385
UBB 500686626622
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05078653001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.