text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Paquete grande de puntas IMPAKTOR Diamante 1/4 pulgada PZD 2 longitud 25 mm DIN ISO 1173


Bit-Box 15 Impaktor PZ, PZ 2 x 25 mm, 15 piezas 15x 855/1 IMP DC Brocas Impaktor: PZ 2 x 25 mmBrocas de alta calidad para tornillos Phillips en una práctica Bit-Box. La tecnología Impaktor garantiza una vida útil superior a la media incluso en circunstancias muy exigentes. La mayor resistencia a la fricción gracias al recubrimiento rugoso de partículas

Artículo No. 3J828298
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 15PC BIT-BOX 15 IMPAKTOR PZ 2X25
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descripción

Bit-Box 15 Impaktor PZ, PZ 2 x 25 mm, 15 piezas 15x 855/1 IMP DC Brocas Impaktor: PZ 2 x 25 mmBrocas de alta calidad para tornillos Phillips en una práctica Bit-Box. La tecnología Impaktor garantiza una vida útil superior a la media incluso en circunstancias muy exigentes. La mayor resistencia a la fricción gracias al recubrimiento rugoso de partículas de diamante en la punta de la broca evita que se salga la cabeza del tornillo. Especialmente adecuada para el uso con atornilladores de impacto convencionales, 1/4", hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3. Se suministra con ",Take it easy", Toolfinder: codificación por colores según el perfil y el sello de tamaño.

Números de artículo

Artículo No. 3J828298
EAN 4013288187901
UBB 500678969493
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05057763001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.