text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Mango de destornillador 830 830 051835


830 Adaptador porta-puntas Vario, 1/4", x 165 mmHoja adaptadora de alta calidad con fuerte imán permanente que sujeta la punta de forma absolutamente segura. Material hexagonal de 6 mm. Adecuado para la toma de puntas con accionamiento hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3 y serie de conexión de Wera 1.

Artículo No. 81993.051.835
Longitud (mm) 165
Magnético
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Tamaño inserción máquina 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 165
Magnético
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Tamaño inserción máquina 1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 4
Marca Wera
Peso por pieza (g) 130
Model 830
Type Bit Holder

Descripción

830 Adaptador porta-puntas Vario, 1/4", x 165 mmHoja adaptadora de alta calidad con fuerte imán permanente que sujeta la punta de forma absolutamente segura. Material hexagonal de 6 mm. Adecuado para la toma de puntas con accionamiento hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3 y serie de conexión de Wera 1.

Números de artículo

Artículo No. 81993.051.835
EAN 4013288012425
UBB 241124952219
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05051835001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.