text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tournevis dynamométrique 7400 VDE 0,3-1,2NM


Serie 7400 VDE Kraftform mango de par ajustable (0,3-3,5 Nm), 7440 VDE x 0,3-1,2 NmSoporte de par VDE para trabajos seguros hasta 1.000 voltios. Valor de par ajustable de 0,3-1,2 Nm. Señal audible y perceptible de exceso de carga cuando se alcanza el valor de par preestablecido. Par de apriete manual ilimitado. Para cuchillas Kraftform Kompakt VDE: el sistema de mango/cuchilla intercambiable permite un cambio rápido de la cuchilla y con ello diversas aplicaciones.

Article number 1F897150
Aislamiento
Electrónica No
Tipo de accesorios/componentes Destornillador dinamométrico con mango
Longitud total (mm) 192
Protección de aislamiento 1000 V
Packed per 1

Specifications

Aislamiento
Electrónica No
Tipo de accesorios/componentes Destornillador dinamométrico con mango
Longitud total (mm) 192
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de conexión Otro
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 0.3 - 1.2
Variable de corrección coherente No
Tamaño de conexión (mm) 9
Con extensión No
Con extensión No
Modelo destornillador
Accesorios
Pieza No
Con escala
Probado por VDE
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Type Torque Holder

Description

Serie 7400 VDE Kraftform mango de par ajustable (0,3-3,5 Nm), 7440 VDE x 0,3-1,2 NmSoporte de par VDE para trabajos seguros hasta 1.000 voltios. Valor de par ajustable de 0,3-1,2 Nm. Señal audible y perceptible de exceso de carga cuando se alcanza el valor de par preestablecido. Par de apriete manual ilimitado. Para cuchillas Kraftform Kompakt VDE: el sistema de mango/cuchilla intercambiable permite un cambio rápido de la cuchilla y con ello diversas aplicaciones.

Article numbers

Article number 1F897150
EAN 4013288179111
UBB 500668585101
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05074752001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.