text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Maletín de herramientas 2go 1 2 piezas


Wera 2go 1 Portaherramientas, 2 piezas 1x Wera 2go 5 Portaherramientas: 300 x 135 x 270 mm 1x Wera 2go 6 Correa de hombro: 38 x 1470 mmEl Wera 2go 1 es el portaherramientas superligero y móvil para todas las bolsas y cajas textiles de Wera equipadas con zona autoadherente en su reverso. Las bolsas y cajas se fijan individualmente al portaherramientas de

Artículo No. 4M086734
Anchura 300
Diseño Bag
Altura 270
Profundidad 135
Clase de calidad Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 300
Diseño Bag
Altura 270
Profundidad 135
Clase de calidad Otro
Longitud (mm) 310
Material Tela
Grillete con candado No
Con bandolera
Señal-rojo No
Con cerradura No
Número de bolsillos 1
Bandeja extraíble No
Con espuma No
Con separador
Con porta martillo No
Marca Wera
Model 2go 1
Type Tool Carrier

Descripción

Wera 2go 1 Portaherramientas, 2 piezas 1x Wera 2go 5 Portaherramientas: 300 x 135 x 270 mm 1x Wera 2go 6 Correa de hombro: 38 x 1470 mmEl Wera 2go 1 es el portaherramientas superligero y móvil para todas las bolsas y cajas textiles de Wera equipadas con zona autoadherente en su reverso. Las bolsas y cajas se fijan individualmente al portaherramientas de forma sencilla y segura. Las manos permanecen libres durante el transporte gracias a la correa para el hombro incluida.

Números de artículo

Artículo No. 4M086734
EAN 4013288187352
UBB 500678967661
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05004350001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.