text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Macho 847 HSS 2,5 x 36


847 Puntas de roscar combinadas HSS, 2,5 mm x 36 mm x M 3Brocas de roscar combinadas de alta calidad para taladrar, roscar y desbarbar. De acero rápido (HSS). Una elasticidad del material finamente ajustada proporciona una gran durabilidad. Las muy buenas propiedades de centrado, la perfecta evacuación de virutas y el bajo riesgo de inclinación garantiz

Artículo No. 8Q390395
Taladro de diámetro (mm)
Longitud total (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 12
Embalado por 1

Especificaciones

Taladro de diámetro (mm) 2.5
Longitud total (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Sistema de sujeción Soporte hexagonal
Longitud de corte (mm) 12
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano
Marca Wera
Type Combined Tap Bit

Descripción

847 Puntas de roscar combinadas HSS, 2,5 mm x 36 mm x M 3Brocas de roscar combinadas de alta calidad para taladrar, roscar y desbarbar. De acero rápido (HSS). Una elasticidad del material finamente ajustada proporciona una gran durabilidad. Las muy buenas propiedades de centrado, la perfecta evacuación de virutas y el bajo riesgo de inclinación garantizan un trabajo agradable. El eje hexagonal garantiza una muy buena transmisión de fuerza. Accionamiento: hexagonal, adecuado para portamachos con alojamiento según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 8Q390395
EAN 4013288101501
UBB 500643628612
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 05104640001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.