text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Macho 844 3 x 33


Hex shaft for very good power transfer Finely-tuned material elasticity for great durability Very good centring properties Perfect chip removal Precise return movement

Artículo No. 5B187717
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 33
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 10
Longitud total (mm) 33
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 10
Tamaño de rosca 3
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Wera

Descripción

High quality tap cutting bit by Wera. To cut metric threads. The hexagonal shaft ensures very good power transfer. The finely-tuned material elasticity provides for great durability. Perfect chip removal and a low tilt risk. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 5B187717
EAN 4013288117571
UBB 500643627473
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05104666001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.