text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Llaves de vaso 8790 HMB Deep 20.0X64.0


8790 HMB Llave de vaso profunda de 3/8",, 20 x 64 mmLa llave de vaso manual y para máquinas de Wera (ISO 2725 parte 3) puede utilizarse en operaciones manuales y a máquina. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria. Antideslizante par

Artículo No. 5X781628
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 20
Longitud (mm) 64
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 20
Longitud (mm) 64
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Wera
Type Deep Socket

Descripción

8790 HMB Llave de vaso profunda de 3/8",, 20 x 64 mmLa llave de vaso manual y para máquinas de Wera (ISO 2725 parte 3) puede utilizarse en operaciones manuales y a máquina. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria. Antideslizante para facilitar el agarre incluso con las manos grasientas. Con ranura de tope esférica. Para tornillos y pernos hexagonales exteriores. Fabricado en cromo-vanadio cromado sin brillo.

Números de artículo

Artículo No. 5X781628
EAN 4013288210500
UBB 500713724994
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05004542001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.