text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Llave hexagonal 967 SXL TORX® TX multicolor 8 x 90


967 SXL TORX® Llave en L Multicolor, larga, TX 8 x 90 mmLlave en L de Wera con manguito para proteger los dedos, sujeción ergonómica y cómoda incluso a bajas temperaturas. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga durabilidad. Marca de tamaño con láser y, por t

Artículo No. 9M550790
Aislamiento No
Tamaño (TX) 8
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Tamaño (TX) 8
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 967 SXL
Type Torx L-Key

Descripción

967 SXL TORX® Llave en L Multicolor, larga, TX 8 x 90 mmLlave en L de Wera con manguito para proteger los dedos, sujeción ergonómica y cómoda incluso a bajas temperaturas. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga durabilidad. Marca de tamaño con láser y, por tanto, resistente a la abrasión en la llave en L para un acceso rápido.

Números de artículo

Artículo No. 9M550790
EAN 4013288194275
UBB 500686613679
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05024481001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.