text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Llave hexagonal 967 SXL TORX® HF Multicolor TX 25 x 154


967 SXL HF Llave en L TORX® Multicolor con función de sujeción, larga, TX 25 x 154 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. Con función de sujeción (HF) en el brazo largo para sujetar firmemente el tornillo en la herramienta. El tratamiento superficial BlackLaser proporciona una excelente protección contra la corrosión y una larga vida útil. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño.

Artículo No. 1W542815
Aislamiento No
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82054000
Model 967 SXL
Type HF Torx L-Key

Descripción

967 SXL HF Llave en L TORX® Multicolor con función de sujeción, larga, TX 25 x 154 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. Con función de sujeción (HF) en el brazo largo para sujetar firmemente el tornillo en la herramienta. El tratamiento superficial BlackLaser proporciona una excelente protección contra la corrosión y una larga vida útil. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño.

Números de artículo

Artículo No. 1W542815
EAN 4013288194190
UBB 500686612846
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05024476001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.