text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Wera Llave hexagonal 967 SPKXL TORX® Multicolor TX 40 x 224


Wera L-key with hose sleeve to protect the fingers, ergonomic and comfortable hold even at low temperatures. The ball on the long arm allows safe working on TORX® screws even in difficult installation positions. The BlackLaser surface treatment makes for excellent surface protection, even from corrosion, and for long durability. Lasered and therefore abrasion-proof size marking on the L-key for quick access.

Artículo No. 3E854380
Aislamiento No
Tamaño (TX) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Tamaño (TX) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA
Model 967 SPKXL
Type Torx L-Key

Descripción

Wera L-key with hose sleeve to protect the fingers, ergonomic and comfortable hold even at low temperatures. The ball on the long arm allows safe working on TORX® screws even in difficult installation positions. The BlackLaser surface treatment makes for excellent surface protection, even from corrosion, and for long durability. Lasered and therefore abrasion-proof size marking on the L-key for quick access.

Números de artículo

Artículo No. 3E854380
EAN 4013288194350
UBB 500686611699
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05024489001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.