text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Wera Llave hexagonal 967 SL TORX® HF TX 9 x 79


High quality L-keys for recessed TORX® screws. With holding function (HF) on the long arm to securely hold the screw on the tool. The BlackLaser surface treatment provides outstanding corrosion protection and a long service life. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size.

Artículo No. 5P706329
Aislamiento
Tamaño (TX) 9
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Tamaño (TX) 9
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA
Model 967 SL
Type HF Torx L-Key

Descripción

High quality L-keys for recessed TORX® screws. With holding function (HF) on the long arm to securely hold the screw on the tool. The BlackLaser surface treatment provides outstanding corrosion protection and a long service life. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size.

Números de artículo

Artículo No. 5P706329
EAN 4013288185242
UBB 500668581308
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05024171001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.