text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Llave hexagonal 967 SL TORX® HF TX 10 x 85


967 SL Llave en L TORX® HF Multicolor con función de sujeción, TX 10 x 85 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. Con función de sujeción (HF) en el brazo largo para sujetar firmemente el tornillo en la herramienta. El tratamiento superficial BlackLaser proporciona una excelente protección contra la corrosión y una larga vida útil

Artículo No. 6T609453
Aislamiento
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Tamaño (TX) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Con agujero No
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 967 SL
Type HF Torx L-Key

Descripción

967 SL Llave en L TORX® HF Multicolor con función de sujeción, TX 10 x 85 mmLlaves en L de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. Con función de sujeción (HF) en el brazo largo para sujetar firmemente el tornillo en la herramienta. El tratamiento superficial BlackLaser proporciona una excelente protección contra la corrosión y una larga vida útil. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño.

Números de artículo

Artículo No. 6T609453
EAN 4013288185259
UBB 500668581555
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05024172001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.