text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Llave hexagonal 950 SPKS Multicolor 4,0 x 80


950 SPKS Llave en L Multicolor, métrica, 4 x 80 mmLlaves en L de Wera de alta calidad con codificación de color y cómodo manguito de plástico. De este modo se puede acceder rápidamente a la herramienta y el mango ergonómico y agradable es agradable para las manos incluso a bajas temperaturas. Las llaves L Hex-Plus ofrecen una mayor superficie de contact

Artículo No. 8T671099
Longitud total (mm)
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 4
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 80
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 4
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 80
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica
Longitud pata corta (mm) 24
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 950 SPKS
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Descripción

950 SPKS Llave en L Multicolor, métrica, 4 x 80 mmLlaves en L de Wera de alta calidad con codificación de color y cómodo manguito de plástico. De este modo se puede acceder rápidamente a la herramienta y el mango ergonómico y agradable es agradable para las manos incluso a bajas temperaturas. Las llaves L Hex-Plus ofrecen una mayor superficie de contacto en la cabeza del tornillo. De este modo, el efecto de entalladura se reduce al mínimo, la destrucción de la cabeza del tornillo queda prácticamente eliminada. La bola del brazo largo permite trabajar con seguridad incluso en posiciones de montaje difíciles. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, resistencia a la corrosión y larga vida útil. Marcas de tamaño resistentes a la abrasión recubiertas por láser en las llaves en L para un acceso rápido.

Números de artículo

Artículo No. 8T671099
EAN 4013288211958
UBB 500713658572
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05022673001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.