text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Llave hexagonal 950 L HF 4,0 x 140


950 L Llave en L HF, métrica, cromada, con función de retención, 4 x 140 mmLlave en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior con alta protección anticorrosiva y palanca extra larga para una alta transmisión de fuerza y para trabajar en posiciones bajas. El perfil Hex-Plus ofrece mayores superficies de contacto en la cabeza del tornillo. De

Artículo No. 9E279072
Longitud total (mm)
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 4
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 140
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 4
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 140
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 25
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 950 L HF
Type Hex L-Key Wrench

Descripción

950 L Llave en L HF, métrica, cromada, con función de retención, 4 x 140 mmLlave en L de alta calidad para tornillos de hexágono interior con alta protección anticorrosiva y palanca extra larga para una alta transmisión de fuerza y para trabajar en posiciones bajas. El perfil Hex-Plus ofrece mayores superficies de contacto en la cabeza del tornillo. De este modo se reduce al mínimo el efecto de entalladura y se elimina prácticamente la destrucción de la cabeza del tornillo. Las herramientas a partir del tamaño 3 ofrecen una función de sujeción mediante una bola elástica prensada.

Números de artículo

Artículo No. 9E279072
EAN 4013288207265
UBB 500713656758
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05022121001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.