text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Llave hexagonal 3950 SPKL Multicolor 4 x 137


3950 SPKL Llave en L multicolor, métrica, inoxidable, 4 x 137 mmLlave en L de Wera de acero inoxidable de primera calidad para tornillos de hexágono interior. El acero inoxidable evita la transmisión de óxido extraño. El perfil Hex-Plus ofrece mayores superficies de contacto en la cabeza del tornillo. El efecto de entalladura se reduce al mínimo y la de

Artículo No. 4L482912
Longitud total (mm)
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 4
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 137
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 4
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 137
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica
Longitud pata corta (mm) 24
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 3950 SPKL
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Descripción

3950 SPKL Llave en L multicolor, métrica, inoxidable, 4 x 137 mmLlave en L de Wera de acero inoxidable de primera calidad para tornillos de hexágono interior. El acero inoxidable evita la transmisión de óxido extraño. El perfil Hex-Plus ofrece mayores superficies de contacto en la cabeza del tornillo. El efecto de entalladura se reduce al mínimo y la destrucción del tornillo casi desaparece. Con punta esférica hexagonal en el brazo largo: Los perfiles de punta esférica permiten mover y pivotar el eje de la herramienta con respecto al eje del tornillo, lo que permite atornillar ",a la vuelta de la esquina",. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño.

Números de artículo

Artículo No. 4L482912
EAN 4013288185839
UBB 500668583957
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05022664001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.