text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Llave hexagonal 3950 SPKL Multicolor 10 x 224


3950 SPKL Llave en L multicolor, métrica, inoxidable, 10 x 224 mmLlave en L de Wera de acero inoxidable de primera calidad para tornillos de hexágono interior. El acero inoxidable evita la transmisión de óxido extraño. El perfil Hex-Plus ofrece mayores superficies de contacto en la cabeza del tornillo. El efecto de entalladura se reduce al mínimo y la destrucción del tornillo casi desaparece. Con punta esférica hexagonal en el brazo largo: Los perfiles de punta esférica permiten mover y pivotar el eje de la herramienta con respecto al eje del tornillo, lo que permite atornillar ",a la vuelta de la esquina",. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño.

Artículo No. 1X017642
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño Gancho
Aislamiento No
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 10
Longitud total (mm) 224
Diseño Gancho
Aislamiento No
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 224
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica
Longitud pata corta (mm) 42
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA
Model 3950 SPKL
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Descripción

3950 SPKL Llave en L multicolor, métrica, inoxidable, 10 x 224 mmLlave en L de Wera de acero inoxidable de primera calidad para tornillos de hexágono interior. El acero inoxidable evita la transmisión de óxido extraño. El perfil Hex-Plus ofrece mayores superficies de contacto en la cabeza del tornillo. El efecto de entalladura se reduce al mínimo y la destrucción del tornillo casi desaparece. Con punta esférica hexagonal en el brazo largo: Los perfiles de punta esférica permiten mover y pivotar el eje de la herramienta con respecto al eje del tornillo, lo que permite atornillar ",a la vuelta de la esquina",. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño.

Números de artículo

Artículo No. 1X017642
EAN 4013288185884
UBB 500668584781
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05022668001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.