text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Llave fija doble 6002 Joker 10 x 13 mm longitud 167 mm cromada mate


6002 Joker Llave de boca doble, 10 x 13 x 167 mmLlave métrica doble de alta calidad de Wera: Todo lo que puede hacer una llave inglesa y mucho más. Más rápida, mejor, más bonita. ¡Un verdadero Joker! La nueva generación de llaves fijas dobles. Para cabezas de tornillos hexagonales y pernos. Con función de sujeción mediante una placa metálica en el extre

Artículo No. 7G024460
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 167
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 13
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 167
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 13
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 5.5
Altura del cabezal grande (mm) 7
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas) Otro
Anchura de cabeza pequeña (mm) 23
Anchura del cabezal grande (mm) 27
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 6002 Joker

Descripción

6002 Joker Llave de boca doble, 10 x 13 x 167 mmLlave métrica doble de alta calidad de Wera: Todo lo que puede hacer una llave inglesa y mucho más. Más rápida, mejor, más bonita. ¡Un verdadero Joker! La nueva generación de llaves fijas dobles. Para cabezas de tornillos hexagonales y pernos. Con función de sujeción mediante una placa metálica en el extremo abierto, que reduce el riesgo de perder tornillos y vasos. Con su dentado extra duro, la placa metálica intercambiable en el extremo abierto sujeta tornillos y vasos y reduce el riesgo de deslizamiento. El tope final integrado evita que la cabeza del tornillo se deslice hacia abajo y permite aplicar pares de apriete elevados. La geometría de doble hexágono garantiza una conexión positiva con el tornillo o perno y reduce así el riesgo de deslizamiento. El ángulo de retorno de tan sólo 30° evita la lenta rotación de la llave mientras se atornilla. La geometría especial de forja permite una elevada transmisión del par y una gran rigidez a la flexión. Fabricada en acero al cromo molibdeno de alto rendimiento con revestimiento de níquel-cromo para una alta protección contra la corrosión. Con buscador de herramientas Tómeselo con calma: código de colores por tamaño.

Números de artículo

Artículo No. 7G024460
EAN 4013288173010
UBB 500643188484
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 05003760001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.