Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
9E158253
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
Wera Llave dinamométrica Click-Torque X 5 60-300nm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9E158253
Aislamiento
No
Electrónica
No
Longitud total (mm)
570
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
14x18 mm
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
60 - 300
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Longitud total (mm)
570
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
14x18 mm
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
60 - 300
Anchura del cabezal (mm)
32
Variable de corrección coherente
Sí
Tamaño de conexión (mm)
6.3
División de la escala de precisión (Nm)
1
Con extensión
No
Con extensión
No
Modelo destornillador
No
Altura del cabezal (mm)
26
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
82041100
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9E158253
EAN
4013288193810
UBB
500686601047
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05075655001