text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Llave dinamométrica Click-Torque X 4 40-200nm


Llave dinamométrica Click-Torque X 4 para herramientas de inserción, 40-200 Nm, 14x18 x 40-200 NmLlave dinamométrica Click-Torque en el inconfundible y robusto diseño de Wera con alta precisión según DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Fácil ajuste y guardado del valor predeterminado. Los clics audibles y táctiles al alcanzar los valores de escala facilitan ade

Artículo No. 2O704669
Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 480
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 14x18 mm
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 480
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 14x18 mm
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 40 - 200
Anchura del cabezal (mm) 32
Variable de corrección coherente
Tamaño de conexión (mm) 6.3
División de la escala de precisión (Nm) 1
Con extensión No
Con extensión No
Modelo destornillador No
Altura del cabezal (mm) 26
Con escala
Probado por VDE No
Marca Wera
Type Torque Wrench

Descripción

Llave dinamométrica Click-Torque X 4 para herramientas de inserción, 40-200 Nm, 14x18 x 40-200 NmLlave dinamométrica Click-Torque en el inconfundible y robusto diseño de Wera con alta precisión según DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Fácil ajuste y guardado del valor predeterminado. Los clics audibles y táctiles al alcanzar los valores de escala facilitan además el ajuste seguro del valor de par deseado. El robusto mecanismo de desbloqueo garantiza una señal de desbloqueo claramente audible y táctil cuando se alcanza el par de apriete ajustado. Para uso a derechas e izquierdas y con inserto cuadrado 14x18mm para herramientas de inserción.

Números de artículo

Artículo No. 2O704669
EAN 4013288193803
UBB 500686600882
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05075654001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.