Herramientas dinamométricas
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
6O153478
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
Wera Llave dinamométrica Click-Torque X 3 20-100nm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por
-
incl. IVA
Artículo No.
6O153478
Aislamiento
No
Electrónica
No
Longitud total (mm)
372
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
20 - 100
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Longitud total (mm)
372
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
9x12mm
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
20 - 100
Anchura del cabezal (mm)
29
Variable de corrección coherente
Sí
Tamaño de conexión (mm)
6.3
División de la escala de precisión (Nm)
0.5
Con extensión
No
Con extensión
No
Modelo destornillador
No
Altura del cabezal (mm)
20
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
82041100
Type
Torque Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6O153478
EAN
4013288193780
UBB
500686600627
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05075653001