text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Llave dinamométrica Click-Torque X 1 2,5-25nm


Llave dinamométrica Click-Torque X 1 para herramientas de inserción, 2,5-25 Nm, 9x12 x 2,5-25 NmLlave dinamométrica Click-Torque en el inconfundible y robusto diseño de Wera con alta precisión según DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Fácil ajuste y guardado del valor predeterminado. Los clics audibles y táctiles al alcanzar los valores de escala facilitan adem

Artículo No. 9M402853
Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 283
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Longitud total (mm) 283
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 9x12mm
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 2.5 - 25
Anchura del cabezal (mm) 24
Variable de corrección coherente
Tamaño de conexión (mm) 6.3
División de la escala de precisión (Nm) 0.1
Con extensión No
Con extensión No
Modelo destornillador No
Altura del cabezal (mm) 20
Con escala
Probado por VDE No
Marca Wera
Type Torque Wrench

Descripción

Llave dinamométrica Click-Torque X 1 para herramientas de inserción, 2,5-25 Nm, 9x12 x 2,5-25 NmLlave dinamométrica Click-Torque en el inconfundible y robusto diseño de Wera con alta precisión según DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Fácil ajuste y guardado del valor predeterminado. Los clics audibles y táctiles al alcanzar los valores de escala facilitan además el ajuste seguro del valor de par deseado. El robusto mecanismo de desbloqueo garantiza una señal de desbloqueo claramente audible y táctil cuando se alcanza el par de apriete ajustado. Para uso a derechas e izquierdas y con cuadradillo de inserción de 9x12 mm para la inserción de herramientas de inserción.

Números de artículo

Artículo No. 9M402853
EAN 4013288193773
UBB 500686600213
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05075651001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.