text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Llave dinamométrica 400 Hex 5,0 x 60


400 Indicador de par de apriete hexagonal, 5 x 5,0 NmIndicador de par de apriete de Wera con par de apriete fijo para vasos hexagonales. A prueba de manipulaciones. El robusto embrague deslizante garantiza una señal de activación claramente audible y táctil cuando se alcanza el valor de par de apriete fijado, por lo que es imposible aplicar más par de a

Artículo No. 8M865346
Aislamiento
Ancho de llave (mm) 5
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 60
Asidero de material Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Ancho de llave (mm) 5
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 60
Asidero de material Otro
Con cabeza esférica No
Probado por VDE
Marca Wera
Model 400
Type Torque Indicator

Descripción

400 Indicador de par de apriete hexagonal, 5 x 5,0 NmIndicador de par de apriete de Wera con par de apriete fijo para vasos hexagonales. A prueba de manipulaciones. El robusto embrague deslizante garantiza una señal de activación claramente audible y táctil cuando se alcanza el valor de par de apriete fijado, por lo que es imposible aplicar más par de apriete. El par de afloje es significativamente superior al par de apriete ajustado, por lo que no se necesitan herramientas adicionales para aflojar uniones atornilladas. La forma de la empuñadura llena bien toda la mano y los dedos descansan en las empuñaduras empotradas suavemente redondeadas. Esto garantiza una transmisión de fuerza óptima y ergonómica.

Números de artículo

Artículo No. 8M865346
EAN 4013288208842
UBB 500713662939
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05005081001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.