text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Llave de vaso 8790 HMA HF 1/4» hexagonal anchura 12 mm longitud 23 mm


8790 HMA HF Zócalo Zyklop con accionamiento de 1/4", y función de sujeción, 12 x 23 mmZócalo Zyklop con accionamiento de 1/4", y función de sujeción para un atornillado extremadamente cómodo con un riesgo reducido de perder el tornillo al abordar la pieza de trabajo. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño

Artículo No. 9Y195174
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 12
Longitud (mm) 23
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 12
Longitud (mm) 23
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Wera
Type Zyklop Socket

Descripción

8790 HMA HF Zócalo Zyklop con accionamiento de 1/4", y función de sujeción, 12 x 23 mmZócalo Zyklop con accionamiento de 1/4", y función de sujeción para un atornillado extremadamente cómodo con un riesgo reducido de perder el tornillo al abordar la pieza de trabajo. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria. Con un buen agarre para facilitar la sujeción incluso con las manos grasientas. Ranura de tope esférica, para tornillos y tuercas de cabeza hexagonal, acero al cromo vanadio, cromado mate.

Números de artículo

Artículo No. 9Y195174
EAN 4013288185730
UBB 500678959825
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003727001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.