text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Llave de vaso 8740 C HF 1/2 pulgada anchura 10 mm longitud 140 mm


8740 C HF Zyklop vaso de puntas con accionamiento de 1/2 pulg. y función de sujeción, 10 x 140 mmVaso de puntas con accionamiento de 1/2 pulg. y función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo con un riesgo reducido de perder el tornillo al introducirlo en la pieza de trabajo. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación p

Artículo No. 2D785674
Diámetro 23.5
Longitud (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 101.5
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 23.5
Longitud (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 101.5
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Dimensión (mm) 10
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Descripción

8740 C HF Zyklop vaso de puntas con accionamiento de 1/2 pulg. y función de sujeción, 10 x 140 mmVaso de puntas con accionamiento de 1/2 pulg. y función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo con un riesgo reducido de perder el tornillo al introducirlo en la pieza de trabajo. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria .

Números de artículo

Artículo No. 2D785674
EAN 4013288183538
UBB 500643584229
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 05003845001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.