text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Llave de vaso 8740 C HF 1/2 pulgada ancho 8 mm largo 140 mm


Artículo No. 8I514869
Diámetro 23.5
Longitud (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 101.5
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Dimensión (mm) 8
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 23.5
Longitud (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 101.5
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Dimensión (mm) 8
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82079030
Model 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Números de artículo

Artículo No. 8I514869
EAN 4013288183521
UBB 500643584062
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 05003844001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.