text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Llave de vaso 8740 C HF 1/2 pulgada ancho 7 mm largo 60 mm


8740 C HF Zócalo de puntas Zyklop con accionamiento de 1/2 pulg. y función de sujeción, 7 x 60 mmZócalo de puntas con accionamiento de 1/2 pulg. y función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo con un riesgo reducido de perder el tornillo al introducirlo en la pieza de trabajo. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación

Artículo No. 5K555363
Diámetro 23.5
Longitud (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 21.5
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 23.5
Longitud (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 21.5
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Dimensión (mm) 7
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Descripción

8740 C HF Zócalo de puntas Zyklop con accionamiento de 1/2 pulg. y función de sujeción, 7 x 60 mmZócalo de puntas con accionamiento de 1/2 pulg. y función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo con un riesgo reducido de perder el tornillo al introducirlo en la pieza de trabajo. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 5K555363
EAN 4013288183248
UBB 500643581662
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 05003823001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.