Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
7G755477
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
Wera Llave de vaso 8740 C HF 1/2 pulgada ancho 5 mm largo 60 mm
Añadir catálogo
Artículo No.
7G755477
Diámetro
21.5
Longitud (mm)
60
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
21.5
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
21.5
Longitud (mm)
60
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
21.5
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Dimensión (mm)
5
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Model
8740 C HF
Type
Zyklop Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
8740 C HF Zyklop vaso de puntas con accionamiento de 1/2 pulg. y función de sujeción, 5 x 60 mmVaso de puntas con accionamiento de 1/2 pulg. y función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo con un riesgo reducido de perder el tornillo al introducirlo en la pieza de trabajo. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria .
Números de artículo
Artículo No.
7G755477
EAN
4013288183224
UBB
500643581258
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
05003821001