text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Llave de vaso 8740 C HF 1/2 pulgada ancho 17 mm largo 60 mm


8740 C HF Zyklop vaso de puntas con accionamiento de 1/2 pulg. y función de sujeción, 17 x 60 mmVaso de puntas con accionamiento de 1/2 pulg. y función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo con un riesgo reducido de perder el tornillo al introducirlo en la pieza de trabajo. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación po

Artículo No. 6C079198
Diámetro 25.5
Longitud (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 23
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 25.5
Longitud (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 23
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Dimensión (mm) 17
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Descripción

8740 C HF Zyklop vaso de puntas con accionamiento de 1/2 pulg. y función de sujeción, 17 x 60 mmVaso de puntas con accionamiento de 1/2 pulg. y función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo con un riesgo reducido de perder el tornillo al introducirlo en la pieza de trabajo. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 6C079198
EAN 4013288183293
UBB 500643582652
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 05003828001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.