Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
6E853237
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
Wera Llave de vaso 8740 C HF 1/2 pulgada ancho 12 mm largo 60 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6E853237
Diámetro
23.5
Longitud (mm)
60
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
23
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Dimensión (mm)
12
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
23.5
Longitud (mm)
60
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
23
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Dimensión (mm)
12
Tamaño de conexión (mm)
12.7
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
82079030
Model
8740 C HF
Type
Zyklop Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6E853237
EAN
4013288183279
UBB
500643582249
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
05003826001