text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Llave de carraca combinada 6001 Joker Switch 10 x 159


6001 Joker Switch Llave combinada de carraca, con palanca conmutadora, 10 x 159 mmLlave combinada de carraca Joker con cabeza de carraca acodada y palanca conmutadora. La placa metálica en la mordaza proporciona la función de sujeción que reduce el riesgo de perder tuercas y tornillos. El tope integrado evita el deslizamiento de la cabeza del tornillo h

Artículo No. 9G435051
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Otro
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 159
Ancho de llave extremo abierto (mm) 10
Protección de la superficie Otro
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) Otro
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 10
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 23
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 21.5
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 5.5
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 7.5
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) Otro
Modelo de carraca No
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 6001 Joker Switch
Type Combination Wrench

Descripción

6001 Joker Switch Llave combinada de carraca, con palanca conmutadora, 10 x 159 mmLlave combinada de carraca Joker con cabeza de carraca acodada y palanca conmutadora. La placa metálica en la mordaza proporciona la función de sujeción que reduce el riesgo de perder tuercas y tornillos. El tope integrado evita el deslizamiento de la cabeza del tornillo hacia abajo y permite aplicar un par de apriete más elevado. La placa metálica intercambiable de la mordaza sujeta con seguridad tuercas y tornillos con sus dientes extra duros y reduce el riesgo de deslizamiento. La geometría de doble hexágono proporciona una conexión muy positiva con tuercas o tornillos y, de nuevo, reduce el riesgo de deslizamiento. El bajo ángulo de retorno de sólo 30° en el extremo de la mordaza evita tener que dar la vuelta a la llave durante el apriete. El mecanismo de trinquete reversible en el extremo del anillo con su dentado fino (80 dientes) garantiza una gran flexibilidad incluso en espacios reducidos. Mecanismo de carraca de precisión audible. Además, el robusto elemento de bloqueo de dos piezas proporciona una estabilidad extrema. El extremo de la carraca inclinado 15° permite trabajar con seguridad incluso con pares de apriete elevados. La geometría forjada especial permite una alta transferencia de par y una gran rigidez a la flexión. Fabricada en acero al cromo-molibdeno de alto rendimiento con recubrimiento de níquel-cromo para una alta protección contra la corrosión. Con ",Take it easy", buscador de herramientas: codificación por colores según el tamaño.

Números de artículo

Artículo No. 9G435051
EAN 4013288183903
UBB 500668571325
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05020065001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.