6000 Joker Llave combinada de carraca, 15 x 200 mmLlave de carraca de estrella de Wera: Todo lo que puede hacer una llave inglesa y mucho más. Más rápida, mejor, más bonita. ¡Una auténtica Joker! La nueva generación de llaves de carraca anular. Para cabezas de tornillos hexagonales y pernos. Con función de sujeción habilitada por una placa metálica en el extremo abierto, que reduce el riesgo de perder tornillos y vasos. Con sus dientes extra duros, la placa metálica intercambiable en el extremo abierto sujeta tornillos y vasos y reduce el riesgo de deslizamiento. El tope final integrado evita que la cabeza del tornillo se deslice hacia abajo y permite aplicar pares de apriete elevados. La geometría de doble hexágono garantiza una conexión positiva con el tornillo o perno y reduce así el riesgo de deslizamiento. Un ángulo de retorno de sólo 30° en el lado del extremo abierto evita que la llave tenga que girar mientras se atornilla. Mecanismo de trinquete en el lado del anillo con un dentado excepcionalmente fino de 80 dientes para una mayor flexibilidad incluso en espacios reducidos. La geometría especialmente diseñada permite una elevada transmisión del par y una gran rigidez a la flexión. De acero al cromo molibdeno de alto rendimiento con recubrimiento de níquel-cromo para una elevada protección contra la corrosión. Con buscador de herramientas ",Take it easy",: código de colores por tamaño.