text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Wera Llave combinada 6003 Joker AF 8 mm longitud 115 mm forma A acero aleado para herramientas


Objednací číslo 5I543129
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Otro
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Baleno po 1

Specifikace

Longitud (mm) 115
Ancho de llave extremo abierto (mm) 8
Protección de la superficie Otro
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) Otro
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 8
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 19
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 12.5
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 4.5
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 7
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (pulgadas) Otro
Modelo de carraca No
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 82041100
Model 6003 Joker
Type Combination Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 5I543129
EAN 4013288212528
UBB 500711204437
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05020200001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.