text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Llave 6004 Joker XS 7-10 mm longitud 117 mm autoajustable


6004 Joker 4 juego 1 juego de llaves de autoajuste, 4 piezas 1x 6004 Joker XS llave de autoajuste: 7-10 x 1/4-3/8", x 117 mm 1x 6004 Joker S llave autoajustable: 10-13 x 7/16-1/2", x 154 mm 1x 6004 Joker M llave autoajustable: 13-16 x 1/2-5/8", x 188 mm 1x 6004 Joker L llave autoajustable: 16-19 x 224 mmMuchos usuarios desean disponer de una herramienta

Artículo No. 9J044889
Embalaje Bag
Longitud (mm) 224
Apertura máx. de la llave (mm) 19
Número de llaves de estrella 0
Número de llaves fijas 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Longitud (mm) 224
Apertura máx. de la llave (mm) 19
Número de llaves de estrella 0
Número de llaves fijas 0
Número total de herramientas 4
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Número de llaves de doble cabeza 0
Número de llaves combinadas 0
Posición de la boca (°) 30
Marca Wera
Model 6004 Joker
Type Wrench Set

Descripción

6004 Joker 4 juego 1 juego de llaves de autoajuste, 4 piezas 1x 6004 Joker XS llave de autoajuste: 7-10 x 1/4-3/8", x 117 mm 1x 6004 Joker S llave autoajustable: 10-13 x 7/16-1/2", x 154 mm 1x 6004 Joker M llave autoajustable: 13-16 x 1/2-5/8", x 188 mm 1x 6004 Joker L llave autoajustable: 16-19 x 224 mmMuchos usuarios desean disponer de una herramienta universal para atornillar con el mayor abanico de aplicaciones posible. Debe ser una única herramienta para múltiples dimensiones métricas e imperiales. Debe ajustarse automáticamente a los diferentes tamaños de tornillos. Debe ser segura de agarrar sin dañar nada y debe permitir altas velocidades de trabajo. Con sus mordazas continuas y paralelas, la Joker 6004 sustituye a varias llaves de un solo tamaño. El tamaño necesario se ajusta de forma automática y continua al fijar la herramienta al perno hexagonal o al tornillo. El mecanismo de palanca integrado sujeta firmemente el tornillo o perno hexagonal entre las mordazas, lo que reduce significativamente el riesgo de deslizamiento o daños. La función de trinquete garantiza un atornillado rápido y uniforme sin necesidad de retirar la herramienta. Gracias a los prismas rectangulares de anchura angular, se puede conseguir un ángulo de retorno de sólo 30°. El diseño de brazo único, junto con la función de carraca y el prisma de anchura angular, permite trabajar incluso en espacios reducidos. El Joker 6004 ajustable es la herramienta universal para atornillar. Autoajustable. Sujeción. Extensible. Juego de 4 piezas para al menos 18 diferentes accionamientos de tornillos métricos e imperiales, viene en una bolsa compacta plegable. Las bolsas Joker son adecuadas para su fijación a paredes, estanterías, carros de taller y al sistema Wera 2go gracias al sistema de cierre autoadherente en la parte posterior.

Números de artículo

Artículo No. 9J044889
EAN 4013288217516
UBB 500716846539
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05020110001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.