text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KRAFTFORM XXL 2 12PC


Kraftform XXL 2, 12 piezas 1x 350 PH Destornillador para tornillos Phillips: PH 2 x 100 mm 2x 355 PZ Destornillador para tornillos Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 2x 932 A Destornillador para tornillos ranurados: 1x5.5x100 mm, 1.2x7x125 mm 1x 335 Destornillador para tornillos ranurados: 0.8 x 4 x 100 mm 3x 367 Destornillador para tornillos TORX®: TX 1

Artículo No. 5W859806
Aislamiento
Embalaje Box
Protección de aislamiento 1000 V
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Embalaje Box
Protección de aislamiento 1000 V
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 1
Número de destornilladores de estrella PZ 2
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 6
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 3
Número total de herramientas 12
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Diseño de agarre Otro
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Marca Wera
Type Phillips/Pozidriv/Slotted Screwdriver Set

Descripción

Kraftform XXL 2, 12 piezas 1x 350 PH Destornillador para tornillos Phillips: PH 2 x 100 mm 2x 355 PZ Destornillador para tornillos Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 2x 932 A Destornillador para tornillos ranurados: 1x5.5x100 mm, 1.2x7x125 mm 1x 335 Destornillador para tornillos ranurados: 0.8 x 4 x 100 mm 3x 367 Destornillador para tornillos TORX®: TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm 2x 160 i VDE Destornillador aislado para tornillos ranurados: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm 1x 247 Comprobador de fase unipolar: 0,5 x 3 x 70 mm 2x Estante para destornilladores Kraftform: 190 x 50 mmJuego de destornilladores todoterreno de 12 piezas. Mango Kraftform Plus para un trabajo agradable y ergonómico que evita ampollas y callosidades. Zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. Parcialmente con Lasertip: Las puntas de los destornilladores Wera Lasertip están microscópicamente rugosas mediante rayos láser. Esta superficie rugosa muerde literalmente la cabeza del tornillo. El ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según perfiles y sello de tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta requerida.

Números de artículo

Artículo No. 5W859806
EAN 4013288144225
UBB 500643557662
UNSPSC 27112836
Artículo del fabricante nr 05051011001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.