Kraftform XXL, 12 piezas 2x 350 PH Destornillador para tornillos Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Destornillador para tornillos Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 2x 932 A Destornillador para tornillos ranurados: 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mm 1x 334 Destornillador para tornillos ranurados: 1,2 x 6,5 x 150 mm 2x 335 Destornillador para tornillos ranurados: 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 2x 160 i VDE Destornillador aislado para tornillos ranurados: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm 1x 247 Comprobador unipolar de fases: 0,5 x 3 x 70 mm 2x Estante para destornilladores Kraftform: 190 x 50 mmJuego de destornilladores todoterreno de 12 piezas. Mango Kraftform Plus para un trabajo agradable y ergonómico que evita ampollas y callosidades. Zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. Parcialmente con Lasertip: Las puntas de los destornilladores Wera Lasertip están microscópicamente rugosas mediante rayos láser. Esta superficie rugosa muerde literalmente la cabeza del tornillo. El ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según perfiles y sello de tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta requerida.