text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Wera Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1 TIE


One 817 VDE Kraftform bitholding screwdriver and 6 VDE blades with Take it easy Tool finder: Colour coding and laser-engraved size indication. With reduced blade diameter and integrated protective insulation - low-lying screw and spring elements can be easily reached and operated. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. In a robust belt pouch. The textile box features a fleece zone at the back. Using the provided self-adhesive hook and loop fastener strips, the textile box can be attached to the Wera 2go components. Or to the wall, shelf or workshop trolley.

Artículo No. 3E656384
Aislamiento
Embalaje Caso
Protección de aislamiento 1000 V
Número de destornilladores de estrella PH 2
Número de destornilladores de estrella PZ 1
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Embalaje Caso
Protección de aislamiento 1000 V
Número de destornilladores de estrella PH 2
Número de destornilladores de estrella PZ 1
Número de destornilladores de ranura 1
Número de destornilladores Torx 2
Número total de herramientas 7
Diseño de agarre 2 componentes
Capuchón giratorio No
Marca Wera
Codigo SA
Type Phillips/Pozidriv/Torx/Slotted Screwdriver Set

Descripción

One 817 VDE Kraftform bitholding screwdriver and 6 VDE blades with Take it easy Tool finder: Colour coding and laser-engraved size indication. With reduced blade diameter and integrated protective insulation - low-lying screw and spring elements can be easily reached and operated. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. In a robust belt pouch. The textile box features a fleece zone at the back. Using the provided self-adhesive hook and loop fastener strips, the textile box can be attached to the Wera 2go components. Or to the wall, shelf or workshop trolley.

Números de artículo

Artículo No. 3E656384
EAN 4013288229687
UBB 500731706288
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05006603001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.