text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX 20 x 157 mm TIE


Artículo No. 3O306920
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 157
Tamaño (TX) 20
Protección de aislamiento 1000 V
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 157
Tamaño (TX) 20
Protección de aislamiento 1000 V
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 9
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
L (mm) 157

Números de artículo

Artículo No. 3O306920
EAN 4013288228840
UBB 500731701156
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05006541001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.