Cuchillas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Cuchillas
9O404349
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 64 i 2,5 x 157 mm TIE
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9O404349
L (mm)
Sistema de atornillado
Hexagon
Ancho de llave (mm)
2.5
Longitud total (mm)
157
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
L (mm)
157
Sistema de atornillado
Hexagon
Ancho de llave (mm)
2.5
Longitud total (mm)
157
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
Otro
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Otro
Type
Interchangeable Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9O404349
EAN
4013288228604
UBB
500731698857
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05006518001