Cuchillas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Cuchillas
4B102732
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 iS 0,6 x 3,5 x 157 mm TIE
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4B102732
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
157
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Anchura de la hoja (mm)
3.5
Espesor de la hoja (mm)
0.6
Apto para funcionamiento con impacto
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
0.6
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
157
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Anchura de la hoja (mm)
3.5
Espesor de la hoja (mm)
0.6
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
Otro
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.14
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
L (mm)
157
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4B102732
EAN
4013288228482
UBB
500731697602
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05006506001