text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 iS 0,6x3,5x157 mm TIE SB


Artículo No. 1Z637451
Tamaño broca (mm)
L (mm)
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V
Anchura de la hoja (mm) 3.5
Espesor de la hoja (mm) 0.6
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 0.6
L (mm) 157
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V
Anchura de la hoja (mm) 3.5
Espesor de la hoja (mm) 0.6
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 9
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Wera
Type Interchangeable Bit

Números de artículo

Artículo No. 1Z637451
EAN 4013288229045
UBB 500731702303
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05006556001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.