text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i 1,0 x 5,5 x 157 mm TIE

10 días

Artículo No. 5T370119
Tamaño broca (mm)
L (mm)
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 1
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 1
L (mm) 157
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 157
Protección de aislamiento 1000 V
Anchura de la hoja (mm) 5.5
Espesor de la hoja (mm) 1
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión Otro
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.218
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Wera
Type Interchangeable Bit

Números de artículo

Artículo No. 5T370119
EAN 4013288228468
UBB 500731697453
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05006504001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.