Cuchillas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Cuchillas
2W072559
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i 0,4 x 2,5 x 157 mm TIE
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2W072559
Tamaño broca (mm)
L (mm)
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
157
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Anchura de la hoja (mm)
2.5
Espesor de la hoja (mm)
0.4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
0.4
L (mm)
157
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
157
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Anchura de la hoja (mm)
2.5
Espesor de la hoja (mm)
0.4
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
Otro
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.094
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Type
Interchangeable Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2W072559
EAN
4013288228420
UBB
500731697032
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05006500001